耐熱スプレー

耐熱スプレー - イサムエアゾール耐熱スプレー - イサムエアゾール

すぐれた耐熱性能をもち、効果が持続します。

用途自動車・オートバイのマフラー、焼却炉・プラントなどの耐熱性を必要とする鉄部仕様塗装60分後に加熱可能主な用途危険等級乾燥時間(時間)1(20℃/65%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1半硬化乾燥時間(時間)2~3(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性内容量1箱(300mL×6本)
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371696562979688ブラック
10,380
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
7371697462979698シルバー
10,380
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする