イサムエアゾール
イサムシルバージンク
亜鉛メッキに近いシルバー色です。補修箇所が目立ちにくいです。
用途
鉄・亜鉛メッキ面の傷補修、亜鉛処理鉄板・橋梁・建設・車両・パイプなどの傷補修、亜鉛メッキ・一般鋼材の溶接・溶断跡や端面の錆止め補修
色
シルバー
乾燥時間(分)
30~60(20℃/65%)
主な用途
橋梁、鉄、亜鉛メッキ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.178L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.4~0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
錆止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
82%
内容量
1箱(420mL×6本)
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73716983
62979288
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください