ウレタンルーベンN

ウレタンルーベンN - DNT(大日本塗料)

塗料用シンナーで希釈できる。
各種下地に対して幅広く適用する。
耐候性に優れている。

仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)25/回密度(g/cm3)塗料:1.10~1.30(標準色)/23℃、揮発分:0.8/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)2、(30℃)1特性耐候可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小4時間、(30℃)最大7日/最小2時間調合比主剤10:硬化剤1(質量比)加熱残分(%)55~60内容量1缶(16kg)
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371786610017Uセルリアンブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371787510017Xビバグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717884144QHカカオブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717893144QJコーヒーブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717902144QLサワ-グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717918144QM赤銅
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717927144QN新ブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717936144QQナスコン
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717945173WSビバレッド
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717954144QSブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717963173WTモスグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717972144QTライトブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717988173WUローズワイン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする