曜日別特売

エポニックス#10上塗

エポニックス#10上塗 - DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗 - DNT(大日本塗料)

耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。
耐水性、物理性にすぐれている。

仕様2液性粘度67KU/23℃膜厚(μm)標準:30、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)61
注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
※希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。
※塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371799736411缶(16kg)16L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371800636401缶(4kg)4L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180155001缶(16kg)シルバー16L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180245021缶(16kg)16L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180335011缶(4kg)4L
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
737180421392F1缶(16kg)淡彩 19-90A16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180581392F1缶(16kg)淡彩 22-90B16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180671392F1缶(16kg)淡彩 25-90A16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180761392F1缶(16kg)淡彩 N-9016L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180851392F1缶(16kg)淡彩 19-85B16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737180941392F1缶(16kg)淡彩 22-90C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181031392F1缶(16kg)淡彩 25-85B16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181121392F1缶(16kg)淡彩 N8516L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181281392F1缶(16kg)淡彩 19-80C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181371392F1缶(16kg)淡彩 22-80C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181461392F1缶(16kg)淡彩 25-80C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181551392F1缶(16kg)淡彩 N8016L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181641392F1缶(16kg)淡彩 19-75C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181731392F1缶(16kg)淡彩 22-75C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181821392F1缶(16kg)淡彩 25-75C16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737181981392F1缶(16kg)淡彩 N7016L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737182071392F1缶(16kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737182161392F1缶(16kg)淡彩 22-60D16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737182251392F1缶(16kg)淡彩 25-60D16L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737182341392F1缶(16kg)淡彩 N6016L
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737182431392E1缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737182521392E1缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737182681392E1缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737182771392E1缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737182861392E1缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737182951392E1缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183041392E1缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183131392E1缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183221392E1缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183381392E1缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183471392E1缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183561392E1缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183651392E1缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
737183741392E1缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183831392E1缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737183921392E1缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
737184081392E1缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737184171392E1缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737184261392E1缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
737184351392E1缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする