曜日別特売

VシリコンUNI

VシリコンUNI - DNT(大日本塗料)

耐候性・耐塩水性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
塗膜の層間付着性がすぐれている。
希釈から洗浄まで、塗料用シンナーが使用できる。

仕様1液性粘度110KU/23℃膜厚(μm)標準:50/ウエット:150密度(g/cm3)塗料:1.15/23℃、揮発分:0.80/23℃希釈剤塗料用シンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:10~15MPa、チップNO.163-513~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)10~15光沢艶有指触乾燥時間(時間)(5℃)6、(10℃)3、(20℃)1、(30℃)0.75半硬化乾燥時間(時間)(5℃)12、(10℃)6、(20℃)3、(30℃)2特性付着性、耐候、耐塩水性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.18、(エアレス)0.23塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小24時間、(10℃)最大1ヶ月/最小8時間、(20℃)最大1ヶ月/最小4時間、(30℃)最大1ヶ月/最小3時間加熱残分(%)60内容量1缶(16kg)
注意
※使用時には良く混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※希釈、及び洗浄には必ず塗料用シンナーを使用する。
※均一な仕上り観が要求される場合はエアレス塗装を適用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737185231A7NR
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする