仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10希釈剤Vトップシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63内容量1組