曜日別特売

エポオールワイド

エポオールワイド - DNT(大日本塗料)

弱溶剤を使用しているため、臭気が少なく、作業周辺環境への負荷を改善できる。
各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。
パワーツールケレン下地(ISO-St3)でも無公害特殊防錆顔料効果により、優れた防錆性を発揮する。

仕様2液性粘度90KU(15ポイズ)膜厚(μm)標準:40、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.33/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)40、(40℃)20希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10以下、(エアレス)15以下光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)15、(20℃)6、(30℃)4、(40℃)2特性防錆可使時間(時間)14(5℃)、12(10℃)、8(20℃)、5(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.18下地処理ISO-St2 (SSPC-SP2) 以上塗装間隔(5℃)最大30日/最小24時間、(20℃)最大30日/最小16時間、(30℃)最大30日/最小12時間、(40℃)最大30日/最小8時間調合比主剤:85部、硬化剤:15部(重量比)加熱残分(%)69内容量1缶(18kg)
注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
※希釈には塗料用シンナーを使用すること。
※塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又は塗料用シンナーAで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは熔解しなくなる。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737188731A3DD赤さび色
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737188821A3DEグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737188981A3DF
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする