緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。
無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。
鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。
刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー性も良好である。
仕様1液性粘度90KU/23℃主な用途金属、鉄膜厚(μm)標準:35、ウエット:50~75密度(g/cm3)塗料:1.50/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)50、(20℃)30、(30℃)20希釈剤塗料用シンナー使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4~0.5MPa以上、2次圧:12~15MPa以上、チップNO.163-515~519危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20000g希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1特性速乾、防食性、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.17下地処理ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小12時間、(20℃)最大6ヶ月/最小8時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間加熱残分(%)77内容量1缶(20kg)