水性床コートプライマー

水性床コートプライマー DNT(大日本塗料)

極めて臭いが少なく、作業性に優れています。速乾タイプです。

グレー 仕様2液性 粘度60~80KU(主剤) 主な用途 密度(g/cm3)塗料(主剤):1.40±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)1、(30℃)0.75 特性プライマー、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH9以下・含水率7%以下 塗装間隔(5℃)最大7日/最小10時間、(20℃)最大7日/最小3時間、(30℃)最大7日/最小2時間 調合比主剤1:硬化剤1 加熱残分(%)52~58(主剤)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※塗装後、最低2時間くらいの間は雨や水がかからないようにします。
※弾性塗料(主にウレタン)の上に塗装すると、塗膜が割れることがありますので避けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73719327 1B3DZ 1缶(16kg)
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73719336 1B3E1 1缶(4kg)
オープン
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする