ノンモールドMAスーパー

ノンモールドMAスーパー - DNT(大日本塗料)

幅広い各種のカビ及び藻に対して、長期間に渡り防カビ・防藻効果を発揮します。
弱溶剤一液形なので作業性に優れています。優れた光沢と肉持感。
汚れにくく、色むらの無い美しい仕上がりです。各種下地に対して幅広く適用する。

仕様1液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)(標準)30/回、(ウエット管理)100/回密度(g/cm3)塗料:0.9~1.2/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)10~20光沢艶有・5分艶・3分艶半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)40、(30℃)30特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1時間加熱残分(%)57~63内容量1缶(15kg)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※中塗色は必ず上塗と同じ色を使用してください。
※珪酸カルシウム板のシーラーはマイティーウレタンシーラーを使用してください。
※鉄部塗装にはスボイド下塗・シアナミドボーゴJIS2種・ジンクライト1型JIS2種及び2種B・ジンクライト3型JIS2種・さび止めペイントJIS2種・さび 止めルーベンホワイトを推奨します。
※この上のビルデック塗装は避けて下さい。塗膜の異常(縮み・割れ)が生じる場合があります。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737199481AF61淡彩 19-90A
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737199571AF61淡彩 22-90B
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737199661AF61淡彩 25-90A
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737199751AF61淡彩 N-90
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737199841AF61淡彩 19-85B
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737199931AF61淡彩 22-90C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200021AF61淡彩 25-85B
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200181AF61淡彩 N85
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200271AF61淡彩 19-80C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200361AF61淡彩 22-80C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200451AF61淡彩 25-80C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200541AF61淡彩 N80
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200631AF61淡彩 19-75C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200721AF61淡彩 22-75C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200881AF61淡彩 25-75C
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737200971AF61淡彩 N70
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201061AF61淡彩 19-65DA
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201151AF61淡彩 22-60D
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201241AF61淡彩 25-60D
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201331AF61淡彩 N60
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする