曜日別特売

ベニカべジフル乳剤

ベニカべジフル乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(5件のレビュー)

菜園ユーザーをカバーのニーズをカバーした商品が「ベジフルシリーズ」にニューラインナップ
速効&持続で害虫を効果的に退治
雨に強い!
野菜、果樹、草花、庭木などの害虫を退治します。
速効性と持続性(ヨトウムシ・若令幼虫で1~2週間、散布葉)があります。

農林水産省登録第(号)23948毒劇区分普通物成分ペルトメトリン3.0%性状類白色乳濁液体剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723502-1本(100mL)10045×120×45130
950
899
989(税込)
当日出荷
73723518-1本(300mL)30065×162×65360
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73723518-73723502-- ベニカべジフル乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 73723502ベニカべジフル乳剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1本(100mL)
899
税込989
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73723502
2023-06-28
用途: 家庭菜園の防除用

常備薬剤の補充用に使っています。信頼できる、家庭菜園の防除薬品です

対象商品 : 73723502
2021-06-07
用途: 害虫退治
サービス業

毎年、梅やミニトマト・バラの害虫に悩まされています。今年はこの薬で虫を退治して美味しい梅の実、ミニトマト、綺麗なバラの花を愉しみたいです。期待を込めて★5つです。

対象商品 : 73723502
2021-07-17
用途: 害虫駆除

胡瓜のテントウムシには良く効いたが、ハイビスカスのアブラムシ
には、濃度を濃くしても全く効果がなかった。
ハイビスカスにはやはり牛乳が良く効く。

対象商品 : 73723502
2020-05-20
用途: 植栽管理
不動産業

植木のツゲが1年前から害虫で枯れ始めたので退治する為に購入しました。
3年前から発生したカメ虫退治にも効果があるようです。

対象商品 : 73723502
2018-10-02
用途: 害虫駆除用
金融・保険業

菜園の害虫駆除用で購入しましたが、対象害虫も多く、駆除効果も高く利用範囲が広いので、重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする