GFワイドヒッター顆粒水和剤

GFワイドヒッター顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFワイドヒッター顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFワイドヒッター顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

予防と治療
野菜のべと病[たまねぎ、きゅうり]・
疫病[トマト、じゃがいも(ばれいしょ)]に
・べと病や疫病に対して優れた予防・治療効果があるベンチアバリカルブイソプロピルと、幅広い病気に予防効果があるTPNを配合した殺菌剤です。
・作用性の異なる2種類の殺菌成分で、効果的に病気を防除します。
・植物体に成分が染み込む「浸達性」があるので、降雨などで有効成分が流されにくく、効果が持続します(トマトの疫病には散布21日後でも効果が
持続していることを確認しています)。
・顆粒タイプなので希釈の際に粉立ちが少なく扱いやすいです。

適合病害虫葉かび病、疫病、べと病、褐斑病、うどんこ病、黒星病、褐色腐敗病、すすかび病、白色疫病、葉枯病、灰色かび病、夏疫病、白さび病、白斑病、つる枯病、炭疽病、紫斑病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN剤形水和剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)23976成分ベンチアバリカルブイソプロピル5.0%、TPN50.0%質量(g)26容量(g)1×6袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×112×30性状淡褐色水和性細粒内容量1箱(1g×6袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723554-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73723554
2021-09-19
用途: 畑のベと病防除
卸売・小売業

キウリのベと病が発生したため、ベンレート散布でも勢いが止まらず、これを使用したが、効果が判らないままに夏野菜は終了した。

1が参考にしています
対象商品 : 73723554
2020-04-27
用途: 家庭菜園
集会所その他業種

今年初めて使用します。効き目が良く対策出来たらまた購入して評価も満足としたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする