アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-6232
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
素材
ギャバジン
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
紐長(cm)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73725033
T-6232
ブラック
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73725042
T-6232
ワイン
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73725058
T-6232
ネイビー
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73725067
T-6232
モスグリーン
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73725076
T-6232
ブラウン
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73725085
T-6232
ベージュ
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください