曜日別特売

arbe 胸当てエプロン T-8092

arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)arbe 胸当てエプロン T-8092 - アルベ(チトセ)
(1件のレビュー)
仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、フロントポケット素材ウーブンストレッチツイル機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工混率(%)ポリエステル100内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73739426T-8092M78ホワイト
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739435T-8092L85ホワイト
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739444T-8092M78ブラック
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73739453T-8092L85ブラック
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739462T-8092M78レッド
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739478T-8092L85レッド
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739487T-8092M78エンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739496T-8092L85エンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739505T-8092M78ブルー
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739514T-8092L85ブルー
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739523T-8092M78ダークネイビー
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73739532T-8092L85ダークネイビー
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739548T-8092M78ダークグリーン
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739557T-8092L85ダークグリーン
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739566T-8092M78ベージュ
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739575T-8092L85ベージュ
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739584T-8092M78ブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739593T-8092L85ブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73739514
2018-08-19
用途: 店舗内でユニフォームとして(接客時)
卸売・小売業

エプロンにしては少し高価かなと思いましたが、長く使用できればと思い購入しました。縫製はしっかりしていて、ポケットが多く物はとても良いものでした。ですが、身長150cmの小柄な私には、縦にも横にもとても大きくて着用は難しいです。返品不可商品なので仕方なく諦めました。
サイズ展開があればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする