arbe エプロン T-6230

arbe エプロン T-6230 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6230 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6230 - アルベ(チトセ)
仕様両脇ポケット、左胸ペン差しポケット、肩紐はボタンで長さ調整可能混率(%)ポリエステル80・綿20機能はっ水素材ポプリン前中心丈(cm)80脇幅(cm)108紐長(cm)腰/288、肩/70内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73739803T-6230ブラック
4,350
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739812T-6230コン
4,350
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする