arbe ウィングカラーシャツ KM-4038

arbe ウィングカラーシャツ KM-4038 - アルベ(チトセ)

フォーマルには欠かせない、シンプルなウイングカラーシャツ

ホワイト仕様左胸ポケット、カフスボタン対応ホール混率(%)ポリエステル65・綿35素材ブロード色番C-1性別男性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73746636KM-4038S
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
73746645KM-4038M
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
73746654KM-4038L
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
73746663KM-4038LL
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
73746672KM-40383L
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
73746688KM-40384L
8,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1224日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする