アルベ(チトセ)
arbe ウィングカラーシャツ KM-4039
フォーマルには欠かせない、シンプルなウイングカラーシャツ
色
ホワイト
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-1
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73746697
KM-4039
11号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
73746706
KM-4039
13号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
73746715
KM-4039
15号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
73746724
KM-4039
17号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
73746733
KM-4039
7号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
73746742
KM-4039
9号
¥8,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月24日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください