曜日別特売

arbe ショートエプロン T-7824

arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)arbe ショートエプロン T-7824 - アルベ(チトセ)

耐塩素加工とは
まな板の漂白やダスターに使われる次亜塩素系漂白剤はユニフォームを色落ちさせてしまいます。耐塩素加工は、高濃度の塩素系漂白剤でも退色しない加工で、ユニフォームの色落ちをしっかり防ぎます。さらに洗濯耐久性に優れ、効果が低下しにくいのも特長です。飲食施設や清掃等にオススメのアイテム。塩素系漂白剤の原液に24時間浸けても色の変化はあまり見られません。

仕様両脇ポケット混率(%)ポリエステル100機能耐塩素加工、制電素材ツイル前中心丈(cm)38脇幅(cm)102紐長(cm)270内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73755675ブラック
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755684ワイン
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755693ネイビー
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755702モスグリーン
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755718ブラウン
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755727マスタード
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755736グレー
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする