スリーピース
DCギアドモータ TP-3526G-KWタイプ
用途
ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
全32種類を絞り込む
電圧(V)
6
12
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775853
TP-3526G-KW-25-H00-6
直流
6
25
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775862
TP-3526G-KW-30-H00-6
直流
6
30
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775878
TP-3526G-KW-50-H00-6
直流
6
50
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775887
TP-3526G-KW-60-H00-6
直流
6
60
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775896
TP-3526G-KW-75-H00-6
直流
6
75
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775905
TP-3526G-KW-100-H00-6
直流
6
100
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775914
TP-3526G-KW-125-H00-6
直流
6
125
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775923
TP-3526G-KW-150-H00-6
直流
6
150
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775932
TP-3526G-KW-200-H00-6
直流
6
200
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775948
TP-3526G-KW-250-H00-6
直流
6
250
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775957
TP-3526G-KW-300-H00-6
直流
6
300
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775966
TP-3526G-KW-375-H00-6
直流
6
375
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775975
TP-3526G-KW-500-H00-6
直流
6
500
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775984
TP-3526G-KW-750-H00-6
直流
6
750
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775993
TP-3526G-KW-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776002
TP-3526G-KW-1500-H00-6
直流
6
1500
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776018
TP-3526G-KW-25-H00-12
直流
12
25
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776027
TP-3526G-KW-30-H00-12
直流
12
30
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776036
TP-3526G-KW-50-H00-12
直流
12
50
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776045
TP-3526G-KW-60-H00-12
直流
12
60
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776054
TP-3526G-KW-75-H00-12
直流
12
75
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776063
TP-3526G-KW-100-H00-12
直流
12
100
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776072
TP-3526G-KW-125-H00-12
直流
12
125
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776088
TP-3526G-KW-150-H00-12
直流
12
150
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776097
TP-3526G-KW-200-H00-12
直流
12
200
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776106
TP-3526G-KW-250-H00-12
直流
12
250
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776115
TP-3526G-KW-300-H00-12
直流
12
300
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776124
TP-3526G-KW-375-H00-12
直流
12
375
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776133
TP-3526G-KW-500-H00-12
直流
12
500
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776142
TP-3526G-KW-750-H00-12
直流
12
750
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776158
TP-3526G-KW-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776167
TP-3526G-KW-1500-H00-12
直流
12
1500
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください