スリーピース
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-41A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73789984
TP-3641A-KJ-5-P00-24
5
260
20.3
(ギア)2
444
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73789993
TP-3641A-KJ-10-P00-24
10
260
20.3
(ギア)2
255
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790002
TP-3641A-KJ-15-P00-24
15
265
22.8
(ギア)3
159
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790018
TP-3641A-KJ-20-P00-24
20
265
22.8
(ギア)3
125
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790027
TP-3641A-KJ-25-P00-24
25
265
22.8
(ギア)3
103
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790036
TP-3641A-KJ-30-P00-24
30
265
22.8
(ギア)3
87.6
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790045
TP-3641A-KJ-40-P00-24
40
270
25.3
(ギア)4
64.2
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790054
TP-3641A-KJ-50-P00-24
50
270
25.3
(ギア)4
52.6
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790063
TP-3641A-KJ-60-P00-24
60
270
25.3
(ギア)4
44.5
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790072
TP-3641A-KJ-75-P00-24
75
270
25.3
(ギア)4
36.1
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790088
TP-3641A-KJ-100-P00-24
100
270
25.3
(ギア)4
27.5
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790097
TP-3641A-KJ-120-P00-24
120
275
27.8
(ギア)5
22.1
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790106
TP-3641A-KJ-150-P00-24
150
275
27.8
(ギア)5
17.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790115
TP-3641A-KJ-200-P00-24
200
275
27.8
(ギア)5
13.7
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790124
TP-3641A-KJ-270-P00-24
270
275
27.8
(ギア)5
10.3
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790133
TP-3641A-KJ-300-P00-24
300
275
27.8
(ギア)5
9.3
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790142
TP-3641A-KJ-450-P00-24
450
280
30.3
(ギア)6
6.2
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790158
TP-3641A-KJ-675-P00-24
675
280
30.3
(ギア)6
4.2
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790167
TP-3641A-KJ-900-P00-24
900
280
30.3
(ギア)6
3.2
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください