DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797684TP-3641AA-CM-5-H00-24545030(ギア)2484
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797693TP-3641AA-CM-10-H00-241045030(ギア)2242
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797702TP-3641AA-CM-15-H00-241548535(ギア)3164
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797718TP-3641AA-CM-18-H00-241848535(ギア)3135
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797727TP-3641AA-CM-25-H00-242548535(ギア)397.4
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797736TP-3641AA-CM-30-H00-243048535(ギア)381.8
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797745TP-3641AA-CM-36-H00-243648535(ギア)367.7
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797754TP-3641AA-CM-50-H00-245053542(ギア)448.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797763TP-3641AA-CM-60-H00-246053542(ギア)440.6
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797772TP-3641AA-CM-75-H00-247553542(ギア)432.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797788TP-3641AA-CM-100-H00-2410053542(ギア)424.2
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797797TP-3641AA-CM-120-H00-2412053542(ギア)420.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797806TP-3641AA-CM-150-H00-2415053542(ギア)416.2
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797815TP-3641AA-CM-180-H00-2418053542(ギア)413.5
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする