曜日別特売

屋外用分配器(全端子電通)

屋外用分配器(全端子電通) - 日本アンテナ屋外用分配器(全端子電通) - 日本アンテナ屋外用分配器(全端子電通) - 日本アンテナ
(1件のレビュー)

業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。

タイプ
全端子電通型
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
設置場所
屋外用
適合マスト径(Φmm)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
端子間結合損失(dB)
(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配損失(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73804614DME2P-BP(10~76)4.7、(76~222)4.0、(222~770)4.3、(770~1489)5.0、(1489~2150)6.5、(2150~2681)8.0、(2681~3224)9.5
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73804623DME3P-BP(10~76・222~770)7.5、(76~222)6.5、(770~1489)8.0、(1489~2150)10.0、(2150~2681)12.5、(2681~3224)14.0
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73804632DME4P-BP(10~76・222~770)8.5、(76~222)8.0、(770~1489)9.8、(1489~2150)11.5、(2150~2681)14.5、(2681~3224)16.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73804614
2020-01-12
用途: 信号線の分配
製造業

サイズも小さく、場所を取らずに取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする