Panasonic(パナソニック)
スポーツライト
豆球タイプのスタンダ-ドモデル!
連続点灯約17時間の長寿命ライト。
直径22mm~26mmのハンドルに対応
光度(cd)
約400
質量(g)
約215(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約66×55×130
光源
2.5V 0.3A ピリケン球(MB-25P3)×1個
使用電池
単2形乾電池×2個
照射範囲
約Φ15cm(1m前方)
点灯時間(時間)
約17(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73804657
SKL098
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73804666
SKL098
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください