LEDスポーツかしこいランプ

LEDスポーツかしこいランプ - Panasonic(パナソニック)LEDスポーツかしこいランプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

かしこい点滅に点灯機能も追加!
ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!

使用電池単4形乾電池×2個質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73806084NSKR603ホワイト
3,450
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
73806075NSKR603ブラック
3,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73806084
2023-02-15
用途: 子供の自転車に
リバーテクノ株式会社サービス業

今までは自分でライトのスイッチを押すタイプの商品を使っていたが、
子供はあまり気にしていないようで点灯させることがなかったので、
こちらの商品にしました。
スイッチ操作をしなくていいので、親としてはすこしばかり安心しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする