Panasonic(パナソニック)
チャイルドシート後用
仕様
ヘッドレストスライド式
付属品
補助ステー金具、安全取り付けバンド
材質
樹脂製
適合車種
ギュット・ステージ・22
適合年齢(歳)
1(12ヶ月)以上~6(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73806294
NCD386AS
ブラック・オレンジ
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73806303
NCD387AS
ブラック・レッド
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73806285
NCD385AS
ブラック・グリーン
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
73806258
NCD382AS
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73806267
NCD383AS
ブラック・ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
73806276
NCD384AS
ブラック・ブルー
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
73806312
NCD388AS
ブラック・こげ茶
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください