Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯 丸形・スタータ形
口金
G10q
管径(Φmm)
29
点灯形
スタータ形
定格寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73808638
FCL30EL28HF
電球色
28
オープン
取扱い終了
返品不可
73808647
FCL30ENW28HF
ナチュラル色
28
オープン
取扱い終了
返品不可
73808656
FCL32EL30HF
電球色
30
オープン
取扱い終了
返品不可
73808665
FCL32ENW30HF
ナチュラル色
30
オープン
取扱い終了
返品不可
73808674
FCL40EL38HF
電球色
38
オープン
取扱い終了
返品不可
73808683
FCL40ENW38HF
ナチュラル色
38
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る