Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 丸形・スタータ形
(1件のレビュー)
口金
G10q
点灯形
スタータ形
定格寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73808778
FCL30ECW28XF
クール色
28
オープン
取扱い終了
返品不可
73808787
FCL32ECW30XF
クール色
30
オープン
取扱い終了
返品不可
73808796
FCL40ECW38XF
クール色
38
オープン
取扱い終了
返品不可
73808805
FCL15ENWF
ナチュラル色
15
オープン
取扱い終了
返品不可
73808814
FCL15ECWF
クール色
15
オープン
取扱い終了
返品不可
73808823
FCL20EXL18F
電球色
18
オープン
取扱い終了
返品不可
73808832
FCL20ENW18F
ナチュラル色
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る