Hf蛍光灯 直管

Hf蛍光灯 直管 - Panasonic(パナソニック)
管径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光源色
色温度(K)
種別
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73809322FHF16EXLH1箱(25本)電球色300016形588.596
33,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809338FHF16EXWWH1箱(25本)温白色350016形588.596
33,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809347FHF16EW381箱(25本)(EW38)380016形588.596
27,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809356FHF16EXWH1箱(25本)白色420016形588.596
33,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809365FHF16EXNH1箱(25本)ナチュラル色500016形588.596
33,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809374FHF16EXDH1箱(25本)クール色670016形588.596
33,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809383FHF32EXLH1箱(25本)電球色300032形1198185
52,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809392FHF32EXWWH1箱(25本)温白色350032形1198185
52,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809408FHF32EW381箱(25本)(EW38)380032形1198185
52,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809417FHF32EXWH1箱(25本)白色420032形1198185
52,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809426FHF32EXNH1箱(25本)ナチュラル色500032形1198185
42,000
取扱い終了
返品不可
73809435FHF32EXDH1箱(25本)クール色670032形1198185
52,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809444FHF86ELRX1箱(10本)電球色300086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
73809453FHF86EWWRX1箱(10本)温白色350086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809462FHF86EW38/RX1箱(10本)(EW38)380086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809478FHF86EWRX1箱(10本)白色420086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
73809487FHF86ENRX1箱(10本)ナチュラル色500086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
73809496FHF86EDRX1箱(10本)クール色670086形2367350
43,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする