曜日別特売

ラピッド蛍光灯(ハイライト) 内面導電被覆方式(M-X)

ラピッド蛍光灯(ハイライト) 内面導電被覆方式(M-X) - Panasonic(パナソニック)
口金G13管径(Φmm)32.5電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73809812FLR20SWMX白色20
11,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73809828FLR32SWMX白色32
16,250
取扱い終了
返品不可
73809837FLR40SDMX昼光色40
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする