曜日別特売

飛散防止膜付 Hf器具専用

飛散防止膜付 Hf器具専用 - Panasonic(パナソニック)
口金G13光源色ナチュラル色定格ランプ電力(W)定格点灯時=32、高出力点灯時=45種別32W形長さ(mm)1198質量(g)185管径(Φmm)25.5全光束(Lm)定格点灯時=3260、高出力点灯時=4580定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格点灯時=0.255、高出力点灯時=0.425色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73810065FHF32EXNPH
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする