Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)
(1件のレビュー)
管径(Φmm)
12.5
点灯形
高周波点灯専用形
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73810835
FHT16EXL
GX24q-2
電球色
16
¥25,500
取扱い終了
73810844
FHT24EXL
GX24q-3
電球色
24
¥27,000
取扱い終了
73810853
FHT32EXL
GX24q-3
電球色
32
¥34,500
取扱い終了
返品不可
73810862
FHT32EXWW
GX24q-3
温白色
32
¥34,500
取扱い終了
返品不可
73810878
FHT32EXW
GX24q-3
白色
32
¥34,500
取扱い終了
返品不可
73810887
FHT42EXL
GX24q-4
電球色
42
¥40,500
取扱い終了
返品不可
73810896
FHT42EXWW
GX24q-4
温白色
42
¥40,500
取扱い終了
返品不可
73810905
FHT42EXW
GX24q-4
白色
42
¥40,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る