Panasonic(パナソニック)
スパイラルパルック代替蛍光ランプ
(1件のレビュー)
口金
G5
定格ランプ電力(W)
75
長さ(mm)
260
幅(mm)
290
高さ(mm)
32
質量(g)
580
管径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
20000
ランプ電流(A)
0.390
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73811246
FHSCML75EL
周囲温度25度=7650、周囲温度35度=8150
2800
電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
73811255
FHSCML75ENW
周囲温度25度=7460、周囲温度35度=7940
5000
ナチュラル色
オープン
取扱い終了
返品不可
73811264
FHSCML75ECW
周囲温度25度=7030、周囲温度35度=7480
6700
クール色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください