曜日別特売

パルックボール

パルックボール - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
口金E26定格入力電圧(V)100形状D形(発光管露出形)定格寿命(時間)10000グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811298EFD15EL11E111026046750
オープン
取扱い終了
73811307EFD15ED11E111026046670
オープン
取扱い終了
73811316EFD25EL20E2013790521450
オープン
取扱い終了
73811325EFD25ED20E2013790521310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811298
2020-04-14
用途: お風呂の電気に使います
電気・ガス・熱供給・水道業

何故このような形状になっているかは不明ですがww
店頭で買うよりお安く購入出来て、嬉しいです!

対象商品 : 73811316
2018-10-26
用途: 自家用

発光部分をもう少し短く作っていただけるとありがたい。

対象商品 : 73811307
2018-09-27
用途: 機械 工場
その他業種

2個入りがないので残念です 価格ももう少し安価ならよいのですが 品質は 文句なし◎です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする