Panasonic(パナソニック)
パルックボール
口金
E17
定格消費電力(W)
11
定格入力電圧(V)
100
長さ(mm)
102
形状
D形(発光管露出形)
質量(g)
60
管径(Φmm)
46
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.19
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73811334
EFD15EL11EE17
2700
電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
73811343
EFD15ED11EE17
6500
クール色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください