Panasonic(パナソニック)
シリカ電球
口金
E26
長さ(mm)
155
質量(g)
56
管径(Φmm)
75
定格寿命(時間)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73811352
LW100V150W
150
2400
ホワイト
¥600
取扱い終了
73811368
LW100V200W
200
3330
ホワイト
¥670
取扱い終了
73811377
L100V150W
150
2550
クリア
¥600
取扱い終了
73811386
L100V200W
200
3500
クリア
¥670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください