曜日別特売

ミニハロゲン電球 12V用

ミニハロゲン電球 12V用 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
管径(Φmm)10定格寿命(時間)3000電球の種類ミニハロゲン電球内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73812375J12V50WASGY6.355041350形
1,450
取扱い終了
73812384J12V75WASGY6.357541375形
2,180
取扱い終了
73812393J12V50WG6.355040350形
1,700
取扱い終了
73812402J12V50WFG6.355040350形
1,780
取扱い終了
73812418J12V50WASEZEZ105052850形
1,500
取扱い終了
返品不可
73812427J12V75WASEZEZ107552875形
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73812393
2019-03-13
用途: 工作機械についているライトに使用
製造業

工作機械(フライス)についているライトが切れたままになっており、メーカーに問い合わせしなければ手に入らないと思っていましたが、
これで大丈夫でした。古い機械の使い勝手が良くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする