曜日別特売

両口金形ハロゲン電球 100V用

両口金形ハロゲン電球 100V用 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
口金R7s長さ(mm)117定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン電球内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
質量(g)
タイプ
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73812436J100V150W1508150形82400
3,480
取扱い終了
73812445J110V150W1508150形82400
3,480
取扱い終了
73812454J110V150WF1508150形82300
3,480
取扱い終了
返品不可
73812463J100V200W2008200形83600
3,480
取扱い終了
73812472J110V200W2008200形83600
3,480
取扱い終了
73812488J110V200WF2008200形83500
3,480
取扱い終了
返品不可
73812497J100V300W3008300形86000
4,220
取扱い終了
73812506J100V300WF3008300形85800
4,220
取扱い終了
返品不可
73812515J110V300W3008300形86000
4,220
取扱い終了
73812524J110V300WF3008300形85800
4,220
取扱い終了
返品不可
73812533J100V500W50010500形1010500
4,950
取扱い終了
73812542J100V500WF50010500形1010200
4,950
取扱い終了
返品不可
73812558J110V500W50010500形1010500
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73812542
2021-11-04
用途: 塗料の調色時の乾燥用
株式会社みゆき塗料商会

塗料の乾燥機に最初から着いていたものは透明でしたがこちらは曇っていました。
特に問題はありませんでした。
乾燥機のメーカーより部品でオーダーすると金額が高いので助かります。
また利用します。

対象商品 : 73812445
2021-01-16
用途: センサーライトの電球交換用
その他業種

110V150W仕様なのに長さが違っていて取りつかなかった。
長さが2種類あることをきちんと説明してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 73812472
2020-04-01
用途: 看板の照明
サービス業

最初に取り付けたときにはうまく点灯しませんでしたが、向きを逆にしたら綺麗に点灯します。明るさも期待通りでした。

対象商品 : 73812515
2018-06-11
用途: 暗いとき

この110V 300Wは近所の販売店においておらず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする