Panasonic(パナソニック)
ハイゴールド 効率本位形 一般形(低パルス始動器付) 水銀灯安定器点灯形(始動器内蔵形)
口金
E39
定格寿命(時間)
24000
色温度(K)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73814405
NH180LSN
180
240
185
20000
1.9(120V)
¥23,660
取扱い終了
返品不可
73814414
NH180FLSN
180
240
185
19000
1.9(120V)
¥24,310
取扱い終了
返品不可
73814423
NH220LSN
220
240
185
26500
2.1(130V)
¥25,090
取扱い終了
返品不可
73814432
NH220FLSN
220
240
185
25000
2.1(130V)
¥25,740
取扱い終了
返品不可
73814448
NH270LSN
270
290
250
33500
2.5(130V)
¥26,000
取扱い終了
返品不可
73814457
NH270FLSN
270
290
250
31500
2.5(130V)
¥26,650
取扱い終了
返品不可
73814466
NH360LSN
360
290
250
47500
3.3(130V)
¥27,300
取扱い終了
返品不可
73814475
NH360FLSN
360
290
250
45000
3.3(130V)
¥27,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください