可とう性フッ素樹脂絶縁電線

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 - 福電
(3件のレビュー)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。

用途
電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
全84種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73806845600V FRW 0.75SQ1本(10m)0.751.2142.20.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73806854600V FRW 0.75SQ1本(20m)0.751.2142.20.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73806863600V FRW 0.75SQ1本(30m)0.751.2142.20.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806872600V FRW 0.75SQ1本(40m)0.751.2142.20.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73806888600V FRW 0.75SQ1本(50m)0.751.2142.20.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806897600V FRW 0.75SQ1本(60m)0.751.2142.20.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73806906600V FRW 0.75SQ1本(70m)0.751.2142.20.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806915600V FRW 0.75SQ1本(80m)0.751.2142.20.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806924600V FRW 0.75SQ1本(90m)0.751.2142.20.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806933600V FRW 0.75SQ1本(100m)0.751.2142.20.5
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806942600V FRW 1.25SQ1本(10m)1.251.5192.60.55
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
73806958600V FRW 1.25SQ1本(20m)1.251.5192.60.55
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806967600V FRW 1.25SQ1本(30m)1.251.5192.60.55
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73806976600V FRW 1.25SQ1本(40m)1.251.5192.60.55
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806985600V FRW 1.25SQ1本(50m)1.251.5192.60.55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73806994600V FRW 1.25SQ1本(60m)1.251.5192.60.55
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807003600V FRW 1.25SQ1本(70m)1.251.5192.60.55
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807012600V FRW 1.25SQ1本(80m)1.251.5192.60.55
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807028600V FRW 1.25SQ1本(90m)1.251.5192.60.55
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807037600V FRW 1.25SQ1本(100m)1.251.5192.60.55
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807046600V FRW 2SQ1本(10m)21.82730.6
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
73807055600V FRW 2SQ1本(20m)21.82730.6
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
73807064600V FRW 2SQ1本(30m)21.82730.6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807073600V FRW 2SQ1本(40m)21.82730.6
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807082600V FRW 2SQ1本(50m)21.82730.6
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807098600V FRW 2SQ1本(60m)21.82730.6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73807107600V FRW 2SQ1本(70m)21.82730.6
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807116600V FRW 2SQ1本(80m)21.82730.6
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807125600V FRW 2SQ1本(90m)21.82730.6
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807134600V FRW 2SQ1本(100m)21.82730.6
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807143600V FRW 3.5SQ1本(10m)3.52.5373.70.6
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
73807152600V FRW 3.5SQ1本(20m)3.52.5373.70.6
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807168600V FRW 3.5SQ1本(30m)3.52.5373.70.6
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73807177600V FRW 3.5SQ1本(40m)3.52.5373.70.6
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807186600V FRW 3.5SQ1本(50m)3.52.5373.70.6
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807195600V FRW 3.5SQ1本(60m)3.52.5373.70.6
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73807204600V FRW 3.5SQ1本(70m)3.52.5373.70.6
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807213600V FRW 3.5SQ1本(80m)3.52.5373.70.6
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807222600V FRW 3.5SQ1本(90m)3.52.5373.70.6
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807238600V FRW 3.5SQ1本(100m)3.52.5373.70.6
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807247600V FRW 5.5SQ1本(10m)5.53.1494.50.7
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73807256600V FRW 5.5SQ1本(20m)5.53.1494.50.7
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807265600V FRW 5.5SQ1本(30m)5.53.1494.50.7
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807274600V FRW 5.5SQ1本(40m)5.53.1494.50.7
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807283600V FRW 5.5SQ1本(50m)5.53.1494.50.7
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807292600V FRW 5.5SQ1本(60m)5.53.1494.50.7
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807308600V FRW 5.5SQ1本(70m)5.53.1494.50.7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807317600V FRW 5.5SQ1本(80m)5.53.1494.50.7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807326600V FRW 5.5SQ1本(90m)5.53.1494.50.7
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
73807335600V FRW 5.5SQ1本(100m)5.53.1494.50.7
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73807064
2024-04-16
用途: 設備用電気配線

電線類の入手困難時に購入ができ、助かりました。
また、従来品(入手不可ですが)より安く、今後も再購入いたします。

対象商品 : 73807177
2020-08-17
用途: 自社開発品の製作
製造業

目的に合ったものが過不足なく短納期にて入手でき満足しています

対象商品 : 73807177
2019-02-28
用途: コイル試作
グローバルウェイブ株式会社

今回は試作品には向かなかったが、量的にはちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする