曜日別特売

Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計

Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 - 共立電気計器

IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計

測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73808087KEW3441BT1台0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×41564697
49,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
58127196KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~6000~600(45~65Hz)156×97×46約430(電池含む)単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×41564697
59,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする