池内刃物
秀存昭三作 剣ナタ 木柄
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途
狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青紙2号
付属品
本革サック
形状
諸刃
材質(柄部)
樫
仕上
黒打
内容量
1丁
全6種類を絞り込む
刃渡り(mm)
選択してください
120
135
150
165
180
210
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73808358
45-120-KURO
120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73808367
45-135-KURO
135
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73808376
45-150-KURO
150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
73808385
45-165-KURO
165
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73808394
45-180-KURO
180
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
73808403
45-210-KURO
210
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください