ATG
マキシフレックス・エンデュランス 34-844
手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました。
色
グレー/ブラック
材質
ナイロン
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:手のひらドット付
厚さ(mm)
1.1
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73817896
34-844
L
22
¥1,180
取扱い終了
73817905
34-844
XL
22.5
¥1,180
取扱い終了
73817914
34-844
M
21.5
¥1,180
取扱い終了
73817923
34-844
S
20.5
¥1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください