マキシフレックス・エンデュランス 34-845

マキシフレックス・エンデュランス 34-845 - ATG

手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました。

グレー/ブラック材質ナイロン仕様15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:4分の3ドット付厚さ(mm)1.1入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7381793234-845L22.5
1,080
取扱い終了
7381794834-845XL23
1,080
取扱い終了
7381795734-845M22
1,080
取扱い終了
7381796634-845S20.5
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする