マキシフレックス・アルティメイト 42-874

マキシフレックス・アルティメイト 42-874 - ATG

手袋内の温度と湿度を下げる、長時間制汗テクノロジーAD-APT[[(R)]]採用です。
特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました。
通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます。
リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。
ムラのない均一なライナーコーティングです。洗濯が可能なので、清潔に使えます。

グレー/ブラック仕様15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:手のひら厚さ(mm)1入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7381817642-874L22繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
960
取扱い終了
7381818542-874XL22.5手袋部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
960
取扱い終了
7381819442-874M21.5繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
960
取扱い終了
7381820342-874S20.5繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする