ATG
マキシフレックス・エンデュランス 34-846
手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました。
色
グレー/ブラック
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:全周・ドット付
厚さ(mm)
1.1
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73818212
34-846
L
23
綿、ナイロン
¥1,160
取扱い終了
73818228
34-846
XL
23.5
綿、ナイロン
¥1,160
取扱い終了
73818237
34-846
M
22.5
-
¥1,160
取扱い終了
73818246
34-846
S
20.5
-
¥1,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください