シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。

特性導電・難燃材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)付属品タッピングビス(M2.6)ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73819165LCE115-N-D72.569×19.5×115
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
73819174LCE115H-N-D8469×28×115
1,590
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73819183LCE135-N-D9776×27×135
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
73819192LCE145H-N-D13796×35×145
2,160
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
73819208LCE165H-N-D13980×35×165
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819174
2020-09-07
用途: プロトタイプ作成
サービス業

加工しやすくとても良い商品です。
同タイプのケースをこれからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする