ワタナベ工業
手で切れる人工芝用両面テープ
機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
用途
人工芝の敷き込み、固定に。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658533
JRT-40-8
1巻
40
8
0.65
ポリエチレンクロス
(人工芝側)ブチルゴム系、(床面側)アクリル系
(人工芝側)22.5、(床面側)12.4N/25mm
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
当日出荷
31444501
JRT-40-8
1ケース(10個)
40
8
0.65
ポリエチレンクロス
(人工芝側)ブチルゴム系、(床面側)アクリル系
(人工芝側)22.5N、(床面側)12.4N/25mm
オープン
¥
9,098
¥10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください