アイテック
フェルトパッド 粘着あり
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途
大型家具の移動、床面のキズ防止等に。
形状
丸
材質
発泡EVA・底面特殊フェルト
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661358
KFPD-64
836-0088
6
約64×64×16
¥420
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
73661367
KFPD-89
836-0089
11
約89×89×16
¥380
¥
299
¥329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください