アイテック
フェルトパッド 粘着なし
(1件のレビュー)
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途
大型家具の移動、床面のキズ防止等に。
材質
発泡EVA・底面特殊フェルト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661376
KFPDN-1005
四角
13
約100×100×8
¥100
¥
99
¥109
(税込)
翌々日出荷
73661385
KFPDN-1010
四角
16
約100×100×13
¥130
¥
129
¥142
(税込)
3日以内出荷
73661394
KFPDN-895
丸
8
約89×89×8
¥80
¥
79
¥87
(税込)
翌々日出荷
73661403
KFPDN-891
丸
10
約89×89×13
¥100
¥
97
¥107
(税込)
4日以内出荷
73661412
KFPDN-645
丸
4
約64×64×8
¥50
¥
49
¥54
(税込)
4日以内出荷
73661428
KFPDN-641
丸
5
約64×64×13
¥55
¥
54
¥59
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください