シワ無ストレッチ枕カバー

シワ無ストレッチ枕カバー - ナビス(アズワン)シワ無ストレッチ枕カバー - ナビス(アズワン)シワ無ストレッチ枕カバー - ナビス(アズワン)シワ無ストレッチ枕カバー - ナビス(アズワン)シワ無ストレッチ枕カバー - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

すっきりフィットします。
裏面に滑り止め加工を施しているので、ズレにくいです。
縮みが少なくシワになりにくい素材なので、アイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで冬季は冷たくなく、夏季はサラッと感が快適です。
面ファスナーで、枕に合わせて400~450mmの長さに調整可能です。

仕様角枕・丸枕兼用材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100%幅×長さ(mm)340×460洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662882NVPWホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
73662898NVPBブルー
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73662898
2023-04-17
用途: 診察台の枕のカバーとして
医療法人社団 関クリニック医療・福祉・介護関連業

マジックテープで大きさの調節が可能でぴったりとフィットする。
肌触りが良く使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする